Motion
AURICULARES DELGADOS UU004637789 PROTAC III, DIADEMA DE COLOR BLANCO ROTO

3M
UU004637789 PROTAC III SLIM HEADSET, BLK HEADBAND

Auriculares PELTOR℮ MT13H220A ProTac III delgados - Serie ProTac III, 21 dB NRR, negro
Artículo MI #08799527
No. Fabricante UU004637789 PROTAC III SLIM HEADSET, BLK HEADBAND
Precio18.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
UU004637789 PROTAC III SLIM HEADSET, BLK HEADBAND

Auriculares PELTOR℮ MT13H220A ProTac III delgados - Serie ProTac III, 21 dB NRR, negro
Artículo MI #08799527
No. Fabricante UU004637789 PROTAC III SLIM HEADSET, BLK HEADBAND
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
Precio18.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    AA

Detalles

  • 3M Número de stock heredado
    7100088456
  • Duración de la batería
    100 horas
  • Color
    Negro
  • ECCN
    EAR99
  • Código de armonización
    8518302000
  • Número de Upc del fabricante
    04054596123182
  • Nrr. de calificación de reducción de ruido
    21 dB
  • Cantidad del paquete
    10 por caja
  • Serie/sistema
    ProTac III
  • Estándares cumplidos
    ANSI S3.19-1974
  • UPC_NO
    04054596123090

Descripción general

Descripción del fabricante
AURICULARES DELGADOS UU004637789 PROTAC III, COLOR BLANCO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Protección auditiva de calidad profesional (21dB NRR)
  • Micrófonos ambientales para protección auditiva y escucha ambiental dependientes del nivel
  • Entrada estéreo de solo recepción de 3.5 mm (limitada a 82 dB) para conexión a dispositivos externos (p. ej., teléfono móvil, radio bidireccional, iPod)
  • Sistema de menú guiado por voz para evitar que se quite los auriculares
  • Apagado automático, los auriculares se apagarán después de 4 horas de inactividad para ahorrar batería
  • Advertencia de batería baja para informarle de cuándo cambiar las baterías
  • Para reducir la corrosión causada por el sudor y la humedad, los componentes electrónicos se encuentran en un compartimento separado de la copa
  • Disponible en versiones acopladas tanto en diadema como en casco (negro)
  • Solo para uso ocupacional
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"