Motion
PSL-D-12

ZERO MAX
PSL-D-12

Casquillo sin llave - Serie PSL-D, 12 mm ID, 22 mm OD
Artículo MI #08801051
No. Fabricante PSL-D-12
Precio115.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ZERO MAX
PSL-D-12

Casquillo sin llave - Serie PSL-D, 12 mm ID, 22 mm OD
Artículo MI #08801051
No. Fabricante PSL-D-12
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
Su precio$115.27/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M2.5
  • Diámetro interno
    12 mm
  • Presión de contacto del cubo
    7252 psi
  • Exterior Diámetro  
    22 mm
  • Longitud total
    0.6100 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M2.5x12
  • Presión de contacto del eje
    100 N/mm^2
  • Peso
    0.05 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Número de tornillos de bloqueo
    4
  • Serie
    PSL-D
  • Fuerza axial transmisible
    719 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
PSL-D-12 CASQUILLOS DE EJE SIN LLAVE POSI-LOK

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good