Motion
C4-F-30-09-1
Clasificación C, ancho de banda de 30 pulg.
Artículo MI #08823592
No. Fabricante C4-F-30-09-1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Clasificación C, ancho de banda de 30 pulg.
Artículo MI #08823592
No. Fabricante C4-F-30-09-1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    30 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    39 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    4 pulg.
  • Longitud del rodillo
    33.38 pulg.
  • Diámetro del eje
    20 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    34.63 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    6 pulg.
  • Anchura total del fotograma
    41 pulg.
  • Grosor de la pared
    09
  • Peso
    28 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Tipo de rodillo
    Transportista plano
  • Número de Upc del fabricante
    697950848501
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
C4-F-30-09-1 CONJUNTO DE SOPORTE PLANO CEMA C

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"