Motion
C4-F-54-09-4
Clasificación C, ancho de banda de 54 pulg.
Artículo MI #08823601
No. Fabricante C4-F-54-09-4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Clasificación C, ancho de banda de 54 pulg.
Artículo MI #08823601
No. Fabricante C4-F-54-09-4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    54 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    63 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    4 pulg.
  • Longitud del rodillo
    57.38 pulg.
  • Diámetro del eje
    20 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    58.63 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    6 pulg.
  • Anchura total del fotograma
    65 pulg.
  • Grosor de la pared
    09
  • Peso
    45 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Tipo de rodillo
    Transportista plano
  • Número de Upc del fabricante
    697950848365
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
C4-F-54-09-4 CONJUNTO DE SOPORTE PLANO CEMA C

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good