Motion
C5-RRD-60-1
Accesorios para transportadores a granel - CEMA C, 5 in de diámetro de rodillo, 60 in de ancho de banda, material de acero
Artículo MI #08823676
No. Fabricante C5-RRD-60-1
Precio615.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorios para transportadores a granel - CEMA C, 5 in de diámetro de rodillo, 60 in de ancho de banda, material de acero
Artículo MI #08823676
No. Fabricante C5-RRD-60-1
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
Su precio$615.11/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    60 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    69 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    5 pulg.
  • Longitud del rodillo
    62.88 pulg.
  • Diámetro del eje
    20 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    64.13 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    8 pulg.
  • Anchura total del fotograma
    71 pulg.
  • Peso
    53 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Tipo de rodillo
    Disco de goma de retorno
  • Lubricación
    Sellado de por vida
  • Número de Upc del fabricante
    697950844602
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    697950844602

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO DE GOMA DE RETORNO C5-RRD-60-1 CEMA C

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"