Motion
C6-RRDSA1-54
Accesorios para transportadores a granel - CEMA C, 6 in de diámetro de rodillo, 54 in de ancho de banda, material de acero
Artículo MI #08823747
No. Fabricante C6-RRDSA1-54
Precio2,215.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorios para transportadores a granel - CEMA C, 6 in de diámetro de rodillo, 54 in de ancho de banda, material de acero
Artículo MI #08823747
No. Fabricante C6-RRDSA1-54
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
Precio2,215.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    54 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    63 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    6 pulg.
  • Longitud del rodillo
    57.13 pulg.
  • Diámetro del eje
    20 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    67.38 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    11 pulg.
  • Anchura total del fotograma
    67.38 pulg.
  • Peso
    152.565 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Tipo de rodillo
    Autoalineador de disco de goma de retorno
  • Lubricación
    Sellado de por vida
  • Número de Upc del fabricante
    697950855745
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    697950855745

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO DE GOMA DE RETORNO C6-RRDSA1-54 CEMA C

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"