Motion
C6-RRDSA4-24
Accesorios para transportadores a granel - CEMA C, 6 in de diámetro de rodillo, 24 in de ancho de banda, material de acero
Artículo MI #08823749
No. Fabricante C6-RRDSA4-24
Precio1,668.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorios para transportadores a granel - CEMA C, 6 in de diámetro de rodillo, 24 in de ancho de banda, material de acero
Artículo MI #08823749
No. Fabricante C6-RRDSA4-24
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
Precio1,668.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    24 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    33 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    6 pulg.
  • Longitud del rodillo
    27.13 pulg.
  • Diámetro del eje
    20 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    37.38 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    11 pulg.
  • Anchura total del fotograma
    37.38 pulg.
  • Peso
    93.33 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA C
  • Tipo de rodillo
    Autoalineador de disco de goma de retorno
  • Lubricación
    Sellado de por vida
  • Número de Upc del fabricante
    697950855691
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    697950855691

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO DE GOMA DE RETORNO C6-RRDSA4-24 CEMA C

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good