Motion
D5-RRDSA4-48
Accesorios para transportadores a granel - CEMA D, 5 in de diámetro de rodillo, 48 in de ancho de banda, material de acero
Artículo MI #08823806
No. Fabricante D5-RRDSA4-48
Precio1,598.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorios para transportadores a granel - CEMA D, 5 in de diámetro de rodillo, 48 in de ancho de banda, material de acero
Artículo MI #08823806
No. Fabricante D5-RRDSA4-48
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
Su precio$1,598.35/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    48 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    57 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    5 pulg.
  • Longitud del rodillo
    50.88 pulg.
  • Diámetro del eje
    25 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    61.38 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    11 pulg.
  • Anchura total del fotograma
    61.38 pulg.
  • Peso
    144.905 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA D
  • Tipo de rodillo
    Autoalineador de disco de goma de retorno
  • Lubricación
    Sellado de por vida
  • Número de Upc del fabricante
    697950855134
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    697950855134

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO DE GOMA DE RETORNO D5-RRDSA4-48 CEMA D

También puede gustarle