Motion
D6-F-36-09-1
Accesorios para transportadores a granel - CEMA D, 6 in de diámetro de rodillo, 36 in de ancho de banda, material de acero
Artículo MI #08823814
No. Fabricante D6-F-36-09-1
Precio358.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorios para transportadores a granel - CEMA D, 6 in de diámetro de rodillo, 36 in de ancho de banda, material de acero
Artículo MI #08823814
No. Fabricante D6-F-36-09-1
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
Precio358.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    36 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    45 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    6 pulg.
  • Longitud del rodillo
    39.38 pulg.
  • Diámetro del eje
    25 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    40.63 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    6 pulg.
  • Anchura total del fotograma
    47 pulg.
  • Grosor de la pared
    09
  • Peso
    47 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA D
  • Tipo de rodillo
    Carro desigual
  • Lubricación
    Sellado de por vida
  • Número de Upc del fabricante
    697950833781
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    697950833781

Descripción general

Descripción del fabricante
KIT DE TRANSPORTE PLANO D6-F-36-09-1 CEMA D

También puede gustarle

Los clientes también compraron