Motion
E6-R-48-07-7S
Accesorios para transportadores a granel - CEMA E, 6 in de diámetro de rodillo, 48 in de ancho de banda, material de acero
Artículo MI #08823880
No. Fabricante E6-R-48-07-7S
Precio655.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorios para transportadores a granel - CEMA E, 6 in de diámetro de rodillo, 48 in de ancho de banda, material de acero
Artículo MI #08823880
No. Fabricante E6-R-48-07-7S
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
Su precio$655.87/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    48 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    57 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    6 pulg.
  • Longitud del rodillo
    52 pulg.
  • Diámetro del eje
    30 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    53.75 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    12 pulg.
  • Anchura total del fotograma
    60 pulg.
  • Grosor de la pared
    07
  • Peso
    83 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA E
  • Tipo de rodillo
    Devolución
  • Lubricación
    Sellado de por vida
  • Número de Upc del fabricante
    697950894959
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    697950894959

Descripción general

Descripción del fabricante
E6-R-48-07-7S CONJUNTO DE DEVOLUCIÓN DE CEMA E

También puede gustarle