Motion
32254799
Diámetro interior de 19 mm, longitud de manguera de 7.62 m, presión de trabajo de 35 psi, rango de temperatura de -40 a 257 °F
Artículo MI #08825569
No. Fabricante 32254799
Precio8.41 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro interior de 19 mm, longitud de manguera de 7.62 m, presión de trabajo de 35 psi, rango de temperatura de -40 a 257 °F
Artículo MI #08825569
No. Fabricante 32254799

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio8.41 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    19 mm
  • Longitud de la manguera
    7.62 m

Detalles

  • Tipo de manguera
    Manguera de la tubería de combustible
  • Rango de temperatura
    -40 a 257 °F
  • Presión de trabajo
    35 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
27010 MANGUERA DE LA TUBERÍA DE COMBUSTIBLE - PVC/EEC