Motion
T196
8595-0174 Correa de distribución automotriz - Serie T, 0.3750 pulg., paso de 9.5 mm, 1.0000 pulg., 25 mm de ancho
Artículo MI #08835579
No. Fabricante T196
Precio145.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
8595-0174 Correa de distribución automotriz - Serie T, 0.3750 pulg., paso de 9.5 mm, 1.0000 pulg., 25 mm de ancho
Artículo MI #08835579
No. Fabricante T196
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
Precio145.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    81.1250 pulg.
  • Ancho general
    1.0000 pulg., 25 mm
  • Paso
    0.3750 pulg., 9.5 mm
  • Peso
    0.8 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    En pocas palabras, nadie hace correas de distribución con un mejor diseño o un mayor alcance en el mercado que Gates. Como fabricante líder mundial de correas de distribución de equipo original, hemos establecido el estándar para crear correas de distribución de repuestos que cumplan o superen los estándares de funcionamiento, rendimiento y ajuste del equipo original. Resistentes al calor, al desgaste y a la contaminación, las correas de distribución de automoción de Gates cuentan con una amplia cobertura para millones de vehículos de importación y domésticos.
  • Serie de correas
    T
  • Catálogo del fabricante
  • Número de dientes
    219
  • Número de lados dentados
    1
  • Tipo de pieza
    Cinturón de distribución

Descripción general

Descripción del fabricante
T196 CINTURONES DE AJUSTE
  • Revestimientos con infusión de PTFE para reducir las pérdidas por fricción y el cizallamiento dental
  • Goma HNBR de alta calidad para una resistencia superior al calor y la contaminación
  • Miembros de tracción premium que proporcionan la máxima resistencia
  • Chaquetas de nylon reforzado con aramida y chaquetas traseras para mayor durabilidad