Motion
9430HD
Correa trapezoidal para automóviles FleetRunner® 87110430 - Tamaño HC50 , 1 sección, 0.51 in de ancho, 43.05 in de OAL, diseño con muescas, material EPDM, Serie FLEETRUNNER, resistente al aceite y al calor
Artículo MI #08836193
No. Fabricante 9430HD
Precio41.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa trapezoidal para automóviles FleetRunner® 87110430 - Tamaño HC50 , 1 sección, 0.51 in de ancho, 43.05 in de OAL, diseño con muescas, material EPDM, Serie FLEETRUNNER, resistente al aceite y al calor
Artículo MI #08836193
No. Fabricante 9430HD
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
Precio41.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    38 °
  • Longitud total
    43.05 pulg.
  • Tamaño de la sección
    HC50
  • Ancho superior
    0.51 pulg.
  • Peso
    0.43 lb

Detalles

  • Aplicación
    Vehículos automotrices antiguos, equipos para césped y jardinería, equipos especializados
  • Construcción
    EPDM
  • Número de Upc del fabricante
    072053776355
  • Material
    EPDM
  • Recortado/Acodado
    Con muescas
  • Número de secciones
    1
  • Resistencia
    Resistente al aceite y al calor
  • Serie
    MARAVILLO
  • UPC_NO
    072053776355

Descripción general

Descripción del fabricante
9430HD CORREDOR DE FLOTA - SERVICIO PESADO
  • El material patentado proporciona un rendimiento máximo a temperaturas de funcionamiento extremadamente prolongadas
  • Supera a la competencia en los recorridos más problemáticos
  • El compuesto especial proporciona una flexibilidad, estabilidad, capacidad de transporte de carga y vida útil de la correa inigualables
  • Construcción de alta resistencia que resiste las grietas y el desgaste
  • Resistente al aceite y al calor
  • El exclusivo patrón de muesca bajo el cable ofrece mayor flexibilidad para poleas de diámetro más pequeño