Motion
AP64
Cinturón en V Predator clásico - A, 1/2 in de ancho superior, 1 hebra, 66 in de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #08836715
No. Fabricante AP64
Precio32.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón en V Predator clásico - A, 1/2 in de ancho superior, 1 hebra, 66 in de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #08836715
No. Fabricante AP64
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
Precio32.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    5/16 pulg.
  • Longitud efectiva
    66.24 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    66 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    1/2 pulg.
  • Peso
    0.5 lb

Detalles

  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Material del cable
    Aramida
  • Material
    Goma sintética - Policloropreno
  • Número de hebras
    1
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Sección
    A
  • UPC_NO
    770075319122

Descripción general

Descripción del fabricante
AP64 CINTURONES PREDATOR
  • Hechas para asumir los trabajos más duros, las Predator® Single Belts son las correas trapezoidales de alta resistencia líderes del mercado. La construcción de la correa, más resistente que el acero, está diseñada para manejar motores de alta potencia, cargas de choque frecuentes, altas temperaturas y los entornos operativos más hostiles en aplicaciones extremadamente exigentes. Proporcionan una extraordinaria resistencia a los impactos, capacidad y resistencia al desgaste. Únicos por su extrema robustez y alta capacidad de carga, son inigualables.
  • Las cuerdas de tracción de aramida limitan la elasticidad al tiempo que proporcionan una resistencia y durabilidad extraordinarias.
  • El retensado mínimo reduce las necesidades de mantenimiento.
  • Cumple con los estándares de resistencia al aceite y al calor de RMA.