Motion
BP100
Correa trapezoidal clásica Predator - B, 21/32 in de ancho superior, 1 hebra, 103 in de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #08836717
No. Fabricante BP100
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa trapezoidal clásica Predator - B, 21/32 in de ancho superior, 1 hebra, 103 in de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #08836717
No. Fabricante BP100
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    13/32 pulg.
  • Longitud efectiva
    103.04 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    103 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    21/32 pulg.
  • Peso
    1.2 lb

Detalles

  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Material del cable
    Aramida
  • Material
    Goma sintética - Policloropreno
  • Número de hebras
    1
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Sección
    B
  • UPC_NO
    770075319146

Descripción general

Descripción del fabricante
BP100 CINTURONES PREDATOR
  • Hechas para asumir los trabajos más duros, las Predator® Single Belts son las correas trapezoidales de alta resistencia líderes del mercado. La construcción de la correa, más resistente que el acero, está diseñada para manejar motores de alta potencia, cargas de choque frecuentes, altas temperaturas y los entornos operativos más hostiles en aplicaciones extremadamente exigentes. Proporcionan una extraordinaria resistencia a los impactos, capacidad y resistencia al desgaste. Únicos por su extrema robustez y alta capacidad de carga, son inigualables.
  • Las cuerdas de tracción de aramida limitan la elasticidad al tiempo que proporcionan una resistencia y durabilidad extraordinarias.
  • El retensado mínimo reduce las necesidades de mantenimiento.
  • Cumple con los estándares de resistencia al aceite y al calor de RMA.