Motion
PL20708
Cinturón de velocidad variable PowerLink® 9808-1708 - 20 in de ancho superior, 33.15 in de largo total
Artículo MI #08837010
No. Fabricante PL20708
Precio71.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de velocidad variable PowerLink® 9808-1708 - 20 in de ancho superior, 33.15 in de largo total
Artículo MI #08837010
No. Fabricante PL20708
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
Precio71.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de ranura
    30 °
  • Longitud total
    33.1500 pulg.
  • Longitud del paso
    708 mm
  • Parte superior Ancho  
    20.0000 pulg.

Detalles

  • Sección transversal
    RVS-R
  • Número de Upc del fabricante
    770075238393
  • Circunferencia exterior
    33.15 pulg.
  • UPC_NO
    770075238393

Descripción general

Descripción del fabricante
PL20708 CORREAS DE RECREO - POWERLINK
  • Hemos diseñado especialmente nuestras correas de transmisión PowerLink® para sus aplicaciones de transmisión variable continua (CVT) motorizadas, incluyendo scooters de paso y Go-Karts. Las correas PowerLink® de Gates están disponibles en dos tipos: correa convencional, que ofrece un rendimiento equivalente al equipo original y una durabilidad excepcional, y nuestra correa Premium, diseñada para una durabilidad fiable en sus aplicaciones de alto rendimiento.
  • Control exacto de la velocidad.
  • Ajuste de velocidad máxima.
  • Aceleración rápida y sencilla.
  • Funcionamiento suave del patinete.
  • Para aplicaciones con rango 50-150cc .
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good