Motion
FYTB 20 TF/VA228

SKF
FYTB 20 TF/VA228

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 20 mm, Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Sello sin contacto
Artículo MI #08837232
No. Fabricante FYTB 20 TF/VA228
Precio397.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
FYTB 20 TF/VA228

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 20 mm, Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Sello sin contacto
Artículo MI #08837232
No. Fabricante FYTB 20 TF/VA228
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
Precio397.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.5433 pulg., 90 mm
  • Tamaño del perno
    0.3937 pulg.;10 mm
  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Ancho de la carcasa
    1.1614 pulg.;29.50 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.2205 pulg., 31 mm
  • Longitud total
    2.3819 pulg., 60.50 mm
  • Ancho general
    1.2205 pulg., 31 mm
  • Peso
    0.97 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero de alta temperatura
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Forma del orificio
    Ovalado
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Recubrimiento
    Recubierto de zinc;revestido de fosfato de manganeso
  • Descripción
    Unidad de cojinete de bolas con brida oval con bloqueo de tornillo de fijación, alta temperatura, carcasa de hierro fundido, ISO$
  • Capacidad de carga dinámica
    2855 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 2-Bolt
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Con bridas
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Lubricante sólido
  • RPM Máx.
    260 rpm
  • Velocidad máxima
    260 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Sin contacto
  • Serie
    AFTB
  • Capacidad de carga estática
    1472 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
FYTB 20 TF/VA228
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good