Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total8.44 pulg.
- Ancho general7 pulg.
- Par de parada12.8 pulg.
- Par de arranque8.30 pulg.
Detalles
- Consumo de aire181.0 cfm
- Velocidad libre6250 rpm
- Potencia máxima4.15 CV
- Tipo de motorMotor neumático
- RotaciónReversible
- Velocidad a par máx.3125 rpm
Descripción general
- Las series MVA y MOVO son fáciles de reparar y un caballo de batalla en cualquier entorno
- Estos motores de paletas de accionamiento directo vienen en opciones de montaje frontal, brida, pie y nema
- Se puede utilizar a velocidades y pares variables
- *Algunos modelos están disponibles con modificaciones que permiten el funcionamiento con gas natural
- *Póngase en contacto con Ingersoll Rand para obtener detalles sobre el número de modelo
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollLas herramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC ofrecen una sujeción precisa y duradera con una precisión de Cmk >1.67 y �10%. Con retroalimentación visual de ciclo, motores sin escobillas, diseño ergonómico y compatibilidad con baterías IQV20 para entornos de producción exigentes.
Ver la documentación