Motion
MVA034B
Motor neumático - 4.15 CV, velocidad libre 6250 rpm, 181.0 cfm
Artículo MI #08844483
No. Fabricante MVA034B
Precio2,633.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor neumático - 4.15 CV, velocidad libre 6250 rpm, 181.0 cfm
Artículo MI #08844483
No. Fabricante MVA034B
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
Precio2,633.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    8.44 pulg.
  • Ancho general
    7 pulg.
  • Par de parada
    12.8 pulg.
  • Par de arranque
    8.30 pulg.

Detalles

  • Consumo de aire
    181.0 cfm
  • Velocidad libre
    6250 rpm
  • Potencia máxima
    4.15 CV
  • Tipo de motor
    Motor neumático
  • Rotación
    Reversible
  • Velocidad a par máx.
    3125 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR MVA034B -- MULTIVANE
  • Las series MVA y MOVO son fáciles de reparar y un caballo de batalla en cualquier entorno
  • Estos motores de paletas de accionamiento directo vienen en opciones de montaje frontal, brida, pie y nema
  • Se puede utilizar a velocidades y pares variables
  • *Algunos modelos están disponibles con modificaciones que permiten el funcionamiento con gas natural
  • *Póngase en contacto con Ingersoll Rand para obtener detalles sobre el número de modelo

También puede gustarle

Los clientes también compraron