Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca de entrada de aire3/4 NPT
- Soplado por minuto1250 lpm
- Tamaño del orificio2-5/8 pulg.
- Longitud27.50 pulg.
- Diámetro interior mínimo de la manguera3/4 pulg.
- Tamaño del mango1-1/8 x 6 pulg.
- Accidente cerebrovascular5-3/4 pulg.
- Peso de la herramienta87 lb
Detalles
- Consumo real de aire85 cfm a carga
- Número de Upc del fabricante663023131283
- Tipo de mangoHexagonal
Descripción general
- Mango flexible con reducción de la vibración: el mango flexible opcional con reducción de la vibración de la serie MX proporciona amortiguación de la vibración en un rango de movimiento completo de 360 grados
- Deflector de escape variable: la serie MX tiene un deflector de escape que girará 360 grados, lo que le permite elegir la dirección del aire de escape
- Durabilidad: como nuestros rompepavimentos más versátiles, la serie MX puede soportar fácilmente las necesidades de cualquier trabajo. Desde la manipulación en entornos hostiles hasta caídas repetidas, la serie MX no te decepcionará. El cartucho de válvula de composite empotrable evita el óxido, mientras que la carcasa del disyuntor de una pieza elimina la necesidad de varillas laterales y resortes
- Potencia: los interruptores de pavimento MX90 proporcionan una gran energía de soplado gracias a nuestra tecnología de pistón Power-Strok.
- Mantenimiento: con una de las piezas más pequeñas del sector, la serie MX es más fácil y menos compleja de reparar
- Usos: eliminación de asfalto pesado, mantenimiento industrial, demolición pesada
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollLas herramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC ofrecen una sujeción precisa y duradera con una precisión de Cmk >1.67 y �10%. Con retroalimentación visual de ciclo, motores sin escobillas, diseño ergonómico y compatibilidad con baterías IQV20 para entornos de producción exigentes.
Ver la documentación