Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total4.99 pulg.
- Ancho general1.5 pulg.
- Tamaño del husillo3/8 in Llave redonda
- Par de parada0.18 pulg.
- Par de arranque0.13 pulg.
Detalles
- Consumo de aire9.8 cfm
- Velocidad libre23000 rpm
- Potencia máxima0.20 CV
- Tipo de motorMotor neumático
- RotaciónReversible
- Velocidad a par máx.11500 rpm
Descripción general
- Con las opciones de montaje frontal y de brida, puede utilizar la serie M002 para una variedad de aplicaciones
- Junto con un engranaje planetario en línea y motores de paletas bien ajustados, esta herramienta hace el trabajo duro para que no tenga que
- También cuenta con arranque y marcha atrás instantáneos.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollLas herramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC ofrecen una sujeción precisa y duradera con una precisión de Cmk >1.67 y �10%. Con retroalimentación visual de ciclo, motores sin escobillas, diseño ergonómico y compatibilidad con baterías IQV20 para entornos de producción exigentes.
Ver la documentación