Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total6.98 pulg.
- Ancho general1.5 pulg.
- Tamaño del husillo3/8 in Llave redonda
- Par de parada5.22 pulg.
- Par de arranque3.92 pulg.
Detalles
- Consumo de aire19.0 cfm
- Velocidad libre1490 rpm
- Potencia máxima0.44 CV
- Tipo de motorMotor neumático
- Velocidad a par máx.745 rpm
Descripción general
- La serie M004 viene con opciones de montaje frontal y de brida para una variedad de aplicaciones
- Esta serie también admite velocidades y pares variables, así como arranque y marcha atrás instantáneos sin sobrecalentamiento.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollLas herramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC ofrecen una sujeción precisa y duradera con una precisión de Cmk >1.67 y �10%. Con retroalimentación visual de ciclo, motores sin escobillas, diseño ergonómico y compatibilidad con baterías IQV20 para entornos de producción exigentes.
Ver la documentación