Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo1000
- Tamaño del puerto de entrada1/8 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1/8 pulg.
Detalles
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Tipo de perillaPerilla estándar
- Flujo de aire máximo45 scfm
- Presión máxima de funcionamiento250 psi
- Tipo de rosca del puerto de salidaNPT
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Manómetro incluidoSin manómetro
- Tipo de productoReguladores de aire estándar
- Serie/sistemaR371
- Ajustar rango de presión0 a 140 psi
Descripción general
Descripción del fabricante
R37111-120 RGLTR, 1000SRS, NPT
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad