Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo2000
- Tamaño del puerto de entrada3/8 pulg.
- Tamaño del puerto de salida3/8 pulg.
Detalles
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Tipo de perillaPerilla estándar
- Flujo de aire máximo179 scfm
- Presión máxima de funcionamiento250 psi
- Tipo de rosca del puerto de salidaBSP
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Manómetro incluidoSin manómetro
- Tipo de productoReguladores de aire estándar
- Serie/sistemaR373
- Ajustar rango de presión0 a 140 psi