Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total9 pulg.
- Ancho general4.38 pulg.
- Par de parada47.0 pulg.
- Par de arranque35.3 pulg.
Detalles
- Consumo de aire95.0 cfm
- Velocidad libre1538 rpm
- Potencia máxima3.70 CV
- Tipo de motorMotor neumático
- Velocidad a par máx.769 rpm
Descripción general
- La serie 4800 tiene un sistema de engranajes planetarios en línea duradero y un diseño de motor de paletas robusto, lo que la convierte en uno de los motores más duraderos del mercado.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollLas herramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC ofrecen una sujeción precisa y duradera con una precisión de Cmk >1.67 y �10%. Con retroalimentación visual de ciclo, motores sin escobillas, diseño ergonómico y compatibilidad con baterías IQV20 para entornos de producción exigentes.
Ver la documentación