Motion
4840D
Motor neumático - 3.30 CV, velocidad libre 9100 rpm, 95.0 cfm
Artículo MI #08888388
No. Fabricante 4840D
Precio9,765.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor neumático - 3.30 CV, velocidad libre 9100 rpm, 95.0 cfm
Artículo MI #08888388
No. Fabricante 4840D
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
Precio9,765.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    11.37 pulg.
  • Ancho general
    4.38 pulg.
  • Par de parada
    6.90 pulg.
  • Par de arranque
    5.20 pulg.

Detalles

  • Consumo de aire
    95.0 cfm
  • Velocidad libre
    9100 rpm
  • Potencia máxima
    3.30 CV
  • Tipo de motor
    Motor neumático
  • Rotación
    Reversible
  • Velocidad a par máx.
    4550 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 4840D
  • La serie 4800 tiene un sistema de engranajes planetarios en línea duradero y un diseño de motor de paletas robusto, lo que la convierte en uno de los motores más duraderos del mercado.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"