Motion
7547-C
Motor neumático - 0.25 CV, velocidad libre 20000 rpm, 20.0 cfm
Artículo MI #08897746
No. Fabricante 7547-C
Precio3,022.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor neumático - 0.25 CV, velocidad libre 20000 rpm, 20.0 cfm
Artículo MI #08897746
No. Fabricante 7547-C
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
Precio3,022.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4.94 pulg.
  • Ancho general
    2.69 pulg.
  • Tamaño del husillo
    3/8 en con clave
  • Par de parada
    0.22 pulg.

Detalles

  • Consumo de aire
    20.0 cfm
  • Velocidad libre
    20000 rpm
  • Reducción de engranajes
    Individual
  • Potencia máxima
    0.25 CV
  • Tipo de motor
    Motor neumático
  • Rotación
    Reversible
  • Velocidad a par máx.
    10000 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR DE ALIMENTACIÓN 7547-C
  • La 000-Series tiene un diseño robusto para manejar aplicaciones que requieren velocidades y pares variables.

También puede gustarle

Los clientes también compraron