Motion
8201-A
Motor neumático - 2.00 CV, velocidad libre 500 rpm, 95.0 cfm
Artículo MI #08898847
No. Fabricante 8201-A
Precio8,704.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor neumático - 2.00 CV, velocidad libre 500 rpm, 95.0 cfm
Artículo MI #08898847
No. Fabricante 8201-A
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
Precio8,704.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    14.06 pulg.
  • Ancho general
    5.44 pulg.
  • Tamaño del husillo
    7/8 en con clave
  • Par de parada
    70.5 pulg.

Detalles

  • Consumo de aire
    95.0 cfm
  • Velocidad libre
    500 rpm
  • Reducción de engranajes
    Doble
  • Potencia máxima
    2.00 CV
  • Tipo de motor
    Motor neumático
  • Velocidad a par máx.
    250 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR DE ALIMENTACIÓN 8201-A
  • Este motor duradero y robusto puede soportar con facilidad un par elevado y velocidades variables.

También puede gustarle

Los clientes también compraron