Motion
80X115X12  HMS5 RG

CR SEALS (SKF)
80X115X12 HMS5 RG

Diámetro de eje de 80 mm, 115 mm OD, diseño HMS5 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #08905727
No. Fabricante 80X115X12 HMS5 RG
Price$20.04/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CR SEALS (SKF)
80X115X12 HMS5 RG

Diámetro de eje de 80 mm, 115 mm OD, diseño HMS5 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #08905727
No. Fabricante 80X115X12 HMS5 RG
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
Su precio$20.04/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro exterior
    115 mm
  • Diámetro del eje
    80 mm
  • Peso
    0.17 lb

Details

  • Tipo de diseño
    HMS5
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Tipo de labio
    Labio único
  • Material
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °C, -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 100 °C, -40 a 212 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
80X115X12 HMS5 SELLO RG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron