Motion
4357
4357 Entretejido 170 Poliéster Rojo PVC Desbaste x Fricción
Artículo MI #08907478
No. Fabricante 4357
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
4357 Entretejido 170 Poliéster Rojo PVC Desbaste x Fricción
Artículo MI #08907478
No. Fabricante 4357
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la correa
    0.340 pulg.
  • Diámetro mínimo de la polea
    4 pulg.
  • Peso por pulgada
    0.095 lb

Detalles

  • cocodrilo
    15
  • Categoría de correa
    Incline
  • Tipo de correa
    Ligero
  • Cubierta inferior
    Fricción
  • Caja
    Poliéster entretejido
  • Recortadora
    U2
  • Color
    Rojo
  • Compuesto
    PVC
  • Elongación en el descanso
    1-2 %
  • Empalme sin fin
    Dedo, dedo
  • Resistente al fuego
    No resistente al fuego
  • Perno Flexco activado
    No recomendado
  • Remache Flexco
    No recomendado
  • Resistente al aceite
    No resistente al aceite
  • Remache de plástico
    No recomendado
  • Espiral de plástico
    No recomendado
  • Pliegue
    1
  • Tipo de producto
    Cinturón inclinado
  • Placa sólida
    No recomendado
  • Grapa
    RS187
  • Rango de temperatura
    20°F a 180 °F
  • Cubierta superior
    Impresión
  • Fuerza de trabajo
    170 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PVC 200 CEPILLO ROJO ÁSPERO SUPERIOR X
  • La carcasa resistente, duradera y de baja elasticidad combinada con la resistente cubierta de PVC proporciona una resistencia moderada al aceite y a los productos químicos
  •  Muy popular para transportar tableros de partículas/ OSB y en la industria de contrachapado

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"