Motion
VFR4300-5FZ-04T

SMC CORP OF AMERICA
VFR4300-5FZ-04T

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, solenoide 2 , enchufable, con puerto lateral, 1/2 pulg.
Artículo MI #08907855
No. Fabricante VFR4300-5FZ-04T
Precio212.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VFR4300-5FZ-04T

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, solenoide 2 , enchufable, con puerto lateral, 1/2 pulg.
Artículo MI #08907855
No. Fabricante VFR4300-5FZ-04T

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio212.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/2 pulg.

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Número de puestos
    3
  • Número de solenoides
    2
  • Tipo de tubería
    Puerto lateral
  • Serie
    VFR
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Complemento
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VFR4300-5FZ-04T
  • VFR4000, tipos enchufable y no enchufable
  • Presión máxima de funcionamiento: hasta 0.9MPa
  • Temperatura ambiente y del fluido: máx. 50°C
  • Anulación manual: estilo de empuje sin bloqueo

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"