Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor56YZ
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Factor de servicio1
- Peso35.00 lb
Detalles
- Tipo eléctricoEjecución del condensador de arranque del condensador
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP43
- Código KVAM
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Orientación del motorCualquier
- Fase motora1 fase
- Tensión de alimentación del motor115/208-230 V
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaManual
- Tipo de productoMotores de uso general
- Método de inicioSM
- UPC_NO691720003954
- Voltaje115/208-230 V
Descripción general
- Opción de interruptor de arranque mecánico o de estado sólido
- El interruptor mecánico tiene protección contra sobrevelocidad
- El eje es de 5/8 pulg. de diám. X 1.97 pulg. de largo con 3/16 en ranura
- Eje corto en ODE para avance manual