Motion
230/600CA/C3W535

AMERICAN ROLLER BEARINGS
230/600CA/C3W535

Cojinete de rodillos esférico - 600 mm D.I., 870 mm D.E., 200 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #08913588
No. Fabricante 230/600CA/C3W535
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMERICAN ROLLER BEARINGS
230/600CA/C3W535

Cojinete de rodillos esférico - 600 mm D.I., 870 mm D.E., 200 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #08913588
No. Fabricante 230/600CA/C3W535
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    600 mm
  • Exterior Diámetro  
    870 mm
  • En general Ancho  
    200 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    230

Descripción general

Descripción del fabricante
230/600CA/C3W535 RODILLO ESFÉRICO

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"