Motion
23152CAK/C4W33
Cojinete de rodillos esférico - 260 mm D.I., 440 mm D.E., 144 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #08913666
No. Fabricante 23152CAK/C4W33
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esférico - 260 mm D.I., 440 mm D.E., 144 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #08913666
No. Fabricante 23152CAK/C4W33

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    260 mm
  • Exterior Diámetro  
    440 mm
  • En general Ancho  
    144 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    231

Descripción general

Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE RODILLOS ESFÉRICOS 23152CAK/C4W33

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good