Motion
ESA-P4B-TRB-4 15/16

TIMKEN
ESA-P4B-TRB-4 15/16

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 4-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de acero fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08916296
No. Fabricante ESA-P4B-TRB-4 15/16
Precio8,283.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
ESA-P4B-TRB-4 15/16

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 4-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de acero fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08916296
No. Fabricante ESA-P4B-TRB-4 15/16
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
Precio8,283.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    5.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    4-15/16 pulg.
  • Ancho de carrera interior
    7.25
  • En general Longitud  
    18.5000 pulg.
  • Ancho general
    5.6563 pulg.
  • Peso
    189.5 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga estática radial
    266000 lbf
  • UPC_NO
    883450805919

Descripción general

Descripción del fabricante
ESA-P4B-TRB-4-15/16 CONJUNTO BLK DE LA PILA TRB
  • Autoalineación angular con flotador axial