Motion
DPEP121412
Manguito liso y cojinete bridado - 19.05 mm, 0.7500 pulg. D.I., 0.8750 pulg. D.E., 0.7500 pulg. Longitud, Material de metal en polvo
Artículo MI #08939522
No. Fabricante DPEP121412
Precio3.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito liso y cojinete bridado - 19.05 mm, 0.7500 pulg. D.I., 0.8750 pulg. D.E., 0.7500 pulg. Longitud, Material de metal en polvo
Artículo MI #08939522
No. Fabricante DPEP121412
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
Precio3.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg., 19.05 mm
  • Diámetro interior
    0.7500 pulg.
  • Valor P máximo
    1600 psi
  • Exterior Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • En general Longitud  
    0.7500 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Alta temperatura;Capacidad de funcionamiento en seco;Sin mantenimiento
  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Material del casquillo
    Bronce sinterizado
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    Cojinetes de manguito (plano) Dri-Plane
  • Tolerancia de longitud
    +/-0.005 pulg.
  • Material
    Metal en polvo
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a 700 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    0.8780 in-0.8790 pulg.
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Serie
    Dri-Plano
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito
  • UPC_NO
    717905087073

Descripción general

Descripción del fabricante
DPEP121412 COJINETE DE PLACA DE BROCA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"