Motion
GTR486230
Cojinetes de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 48 mm, 62 mm OD, 30 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08942679
No. Fabricante GTR486230
Precio346.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 48 mm, 62 mm OD, 30 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08942679
No. Fabricante GTR486230
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
Precio346.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    48 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    30 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    72700 N
  • Descripción larga
    Los cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado GTR486230 tienen un diámetro de orificio de 48 mm, un tipo de cierre abierto, un diámetro exterior de 62 mm y un ancho total de 30 mm, lo que los hace ideales para transmisiones industriales, sistemas de engranajes y maquinaria de construcción.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    GTR
  • Capacidad de carga estática
    154000 N
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja mecanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
GTR486230 RODILLO DE AGUJA GUÍA, SIN
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Orificio de aceite

También puede gustarle

Los clientes también compraron