Motion
GTR8310845
Cojinetes de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 83 mm, 108 mm OD, 45 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08942683
No. Fabricante GTR8310845
Precio967.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 83 mm, 108 mm OD, 45 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08942683
No. Fabricante GTR8310845
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
Precio967.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    83 mm
  • Exterior Diámetro  
    108 mm
  • En general Ancho  
    45 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    190000 N
  • Descripción larga
    Los cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado GTR8310845 tienen un diámetro interior de 83 mm, un tipo de cierre abierto, un diámetro exterior de 108 mm y un ancho total de 45 mm, lo que los hace adecuados para equipos de minería, sistemas de engranajes industriales y maquinaria rotativa de alta capacidad.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    GTR
  • Capacidad de carga estática
    396000 N
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja mecanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
GTR8310845 RODILLO DE AGUJA GUÍA -
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Orificio de aceite

También puede gustarle

Los clientes también compraron