Motion
GTR9512045
Cojinetes de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 95 mm, 120 mm OD, 45 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08942685
No. Fabricante GTR9512045
Precio1,121.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja tipo mecanizado - Orificio de 95 mm, 120 mm OD, 45 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08942685
No. Fabricante GTR9512045
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
Precio1,121.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    95 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • En general Ancho  
    45 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    204000 N
  • Descripción larga
    Los cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado GTR9512045 tienen un diámetro de orificio de 95 mm, un tipo de cierre abierto, un diámetro exterior de 120 mm y un ancho total de 45 mm, lo que los hace adecuados para accionamientos industriales grandes, operaciones mineras y equipos rotativos pesados.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    GTR
  • Capacidad de carga estática
    455000 N
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja mecanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
GTR9512045 RODILLO DE AGUJA GUÍA -
  • Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Orificio de aceite

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"