Motion
LM25UU
Casquillo de eje redondo - Serie LM, Diámetro de eje de 25 mm, Diámetro exterior de 40 mm, Longitud total de 59 mm, Capacidad de carga de 920/974 N, Sellado
Artículo MI #08943010
No. Fabricante LM25UU
Precio139.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de eje redondo - Serie LM, Diámetro de eje de 25 mm, Diámetro exterior de 40 mm, Longitud total de 59 mm, Capacidad de carga de 920/974 N, Sellado
Artículo MI #08943010
No. Fabricante LM25UU
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
Precio139.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    40 mm
  • Longitud total
    59 mm
  • Eje Diámetro  
    25 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero con alto contenido de carbono
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    920/974 N
  • Capacidad de carga
    920/974 N
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4549557066146
  • Serie
    LM
  • Capacidad de carga estática
    1780/2280 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LM25UU MÉTRICO

También puede gustarle

Los clientes también compraron