Motion
LMSL3F
Casquillo de eje redondo - Serie LMS, Diámetro de eje de 3 mm, Longitud total de 19 mm, Capacidad de carga de 79.5/91.4 N, Abierto
Artículo MI #08943048
No. Fabricante LMSL3F
Precio378.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de eje redondo - Serie LMS, Diámetro de eje de 3 mm, Longitud total de 19 mm, Capacidad de carga de 79.5/91.4 N, Abierto
Artículo MI #08943048
No. Fabricante LMSL3F
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
Precio378.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    19 mm
  • Eje Diámetro  
    3 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    79.5/91.4 N
  • Capacidad de carga
    79.5/91.4 N
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4549557070136
  • Serie
    LMS
  • Capacidad de carga estática
    74.8/106 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LMSL3F MINIATURA

También puede gustarle

Los clientes también compraron