Motion
LRT253016S
Anillo interior - Orificio de 25 mm, 30 mm OD, Acero de alto carbono
Artículo MI #08943061
No. Fabricante LRT253016S
Precio27.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 25 mm, 30 mm OD, Acero de alto carbono
Artículo MI #08943061
No. Fabricante LRT253016S
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
Precio27.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    25 mm
  • Diámetro exterior
    30 mm
  • Ancho general
    16 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El LRT253016S es un anillo interior con cojinete de rodillos de aguja con un diámetro interior de 25 mm, un diámetro exterior de 30 mm y un ancho total de 16 mm, diseñado para servir como anillo de rodadura interior endurecido en aplicaciones de cojinetes de rodillos de aguja compactos.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero con alto contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRT

Descripción general

Descripción del fabricante
LRT253016S MÉTRICO

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"