Motion
NAF203716
Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable - Orificio de 20 mm, 37 mm OD, 16 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08943131
No. Fabricante NAF203716
Precio73.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable - Orificio de 20 mm, 37 mm OD, 16 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08943131
No. Fabricante NAF203716
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
Precio73.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    37 mm
  • En general Ancho  
    16 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    19400 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NAF203716 con caja separable tiene un diámetro de orificio de 20 mm, un diámetro exterior de 37 mm, un ancho general de 16 mm y un diseño abierto, lo que lo hace adecuado para sistemas de engranajes industriales compactos y conjuntos giratorios que requieren mantenimiento.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    NAF
  • Capacidad de carga estática
    24500 N

Descripción general

Descripción del fabricante
NAF203716 CON JAULA Y RODILLOS - CON
  • Cojinetes de rodillos de aguja con caja separable
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Anillo interior

También puede gustarle

Los clientes también compraron