Motion
NAG4928
Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 140 mm
Artículo MI #08943174
No. Fabricante NAG4928
Precio3,339.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 140 mm
Artículo MI #08943174
No. Fabricante NAG4928
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
Precio3,339.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    140 mm
  • Diámetro exterior
    190 mm
  • Ancho general
    50 mm
  • Peso
    8.80 lb

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    249000 N
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    NAG4928
  • RPM Máx.
    1500 rpm
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Serie
    NAG
  • Capacidad de carga estática
    531000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
NAG4928 COMPLEMENTO COMPLETO

También puede gustarle

Los clientes también compraron