Motion
NART17FR
Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 40 mm, calibre de 17 mm, ancho del rodillo de 20 mm, abierto
Artículo MI #08943185
No. Fabricante NART17FR
Precio272.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 40 mm, calibre de 17 mm, ancho del rodillo de 20 mm, abierto
Artículo MI #08943185
No. Fabricante NART17FR
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
Precio272.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Rodillo Diámetro  
    40 mm
  • Rodillo Ancho  
    20 mm

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    11800 N
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4549557070372
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Capacidad de carga estática
    20200 N

Descripción general

Descripción del fabricante
NART17FR MÉTRICO - NO SEPARABLE
  • Seguidor de rodillo, métrico, tipo no separable, enjaulado, acero inoxidable, orificio de aceite, abierto, coronado

También puede gustarle

Los clientes también compraron