Motion
07R700
7 en QUICK-STEP BLENDEX℮ - EXTRA COARSE PK10
Artículo MI #08948527
No. Fabricante 07R700
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7 en QUICK-STEP BLENDEX℮ - EXTRA COARSE PK10
Artículo MI #08948527
No. Fabricante 07R700
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    3/8 pulg.
  • Disco Diámetro  
    7 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Disco
  • Aplicación
    Acabado
  • Color del disco
    Marrón
  • Flexible
    Sí
  • Grado
    Extra grueso
  • Incluye orificio central
    Orificio central incluido
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10.000
  • Número de stock del fabricante
    07R700
  • Número de Upc del fabricante
    662980507742
  • RPM Máx.
    6800 rpm
  • Tipo de montaje
    Almohadillas de apoyo
  • Cantidad del paquete
    10.000
  • UPC_NO
    662980507742

Descripción general

Descripción del fabricante
07R700
  • La construcción no tejida se adaptará a la pieza de trabajo.; Producir un acabado cepillado uniforme en superficies metálicas; trabajos de acabado; Para producir un patrón de rayado fino; Eliminar pintura; Limpieza de superficies; Usar con almohadillas de respaldo Walter QUICK STEP; Para usar en: aluminio, acero inoxidable, acero;