Especificaciones
Dimensiones
- Longitud36 yardas
- Ancho1 pulg.
Detalles
- Material adhesivoAcrílico
- Aplicación- Accesorio de moldura para vehículos comerciales - Accesorio de cubierta de faros para vagones - Accesorio de placa de identificación para vehículos comerciales - Ensamblaje de junta - Unión de canal de plástico extruido - Unión de soporte de unidad de apilamiento - Placa de cierre y apertura de puerta de unión - Unión de lazo de techo en cuerpos de camiones - Unión de carenado de molduras en exteriores de cabinas de camiones - Montaje y acoplamiento de molduras - Construcción de vagones interiores - Unión de vidrio a una puerta de horno de metal - Unión de placa de identificación de carrocería de camiones - Unión de estructura de soporte ABS - Panel a bastidor/rígido a conjunto de paneles
- ColorBlanco
- Número de Upc del fabricante00638060405581
- Tipo de productoCinta de espuma de doble cara
- UPC_NO00638060405581
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- El método de unión permanente rápido y fácil de usar proporciona alta resistencia y durabilidad a largo plazo en interiores y exteriores
- Adhesivos sensibles a la presión en contacto para proporcionar una resistencia de manipulación inmediata
- Sujeción prácticamente invisible que mantiene las superficies lisas
- Adhesivo acrílico modificado blanco de 0.045” (1.1 mm) y núcleo de espuma acrílica conformable para adhesión LSE sin imprimación
- Puede reemplazar sujetadores mecánicos (remaches, soldadura, tornillos) o adhesivos líquidos: eliminar perforación, rectificado, repintado, atornillado, soldadura y limpieza
- La espuma viscoelástica proporciona una absorción dinámica del estrés para reducir la vibración y el estrés de impacto
- Crea un sellado permanente contra el agua, la humedad y más
- Puede eliminar la necesidad de imprimación en muchos plásticos y compuestos, aumentando la productividad y reduciendo el uso de productos químicos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.