Motion
21409-2900

GARLOCK KLOZURE
21409-2900

Sello de aceite - Sólido, 4.938 pulg. de diámetro del eje, 6.250 pulg. de diámetro exterior, 0.500 pulg. de ancho general, Material de borde en V Mill-Right
Artículo MI #08957910
No. Fabricante 21409-2900
Precio907.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
21409-2900

Sello de aceite - Sólido, 4.938 pulg. de diámetro del eje, 6.250 pulg. de diámetro exterior, 0.500 pulg. de ancho general, Material de borde en V Mill-Right
Artículo MI #08957910
No. Fabricante 21409-2900
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
Precio907.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    6.250 pulg.
  • Ancho general
    0.500 pulg.
  • Diámetro del eje
    4.938 pulg.

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    8487900040
  • Material labial
    Fresadora derecha V
  • Tipo de labio
    Labio único
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Presión máxima
    7 psi
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    3,000 pies/min
  • Temperatura máxima
    400 °F
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Tolerancia de desalineación
    0.015 pulg. a 1,000 pies/min; 0.010 pulg. a 2,000 pies/min; 0.005 pulg. a 3,000 pies/min
  • Serie
    Modelo 53
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    302SS

Descripción general

Descripción del fabricante
53X2900 FRESADORA DERECHA V 316SS 4.938"ID
  • Carcasa exterior de metal de alta resistencia
  • Configuraciones de labio único y doble disponibles.