Motion
21247-4240

GARLOCK KLOZURE
21247-4240

Sello de aceite - Sólido, 20.250 pulg. de diámetro del eje, 22.250 pulg. de diámetro exterior, 0.875 pulg. de ancho general
Artículo MI #08959913
No. Fabricante 21247-4240
Precio3,156.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
21247-4240

Sello de aceite - Sólido, 20.250 pulg. de diámetro del eje, 22.250 pulg. de diámetro exterior, 0.875 pulg. de ancho general
Artículo MI #08959913
No. Fabricante 21247-4240
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
Precio3,156.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    22.250 pulg.
  • Ancho general
    0.875 pulg.
  • Diámetro del eje
    20.250 pulg.

Detalles

  • Tipo de labio
    Labio único
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Material
    MILL-RIGHT® ES - Nitrilo hidrogenado
  • Presión máxima
    7 psi
  • Tolerancia de desalineación
    0.125 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    300 °F
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Aplicaciones de servicio severo, aplicaciones rotativas, industria de metales primarios, industria del acero, industria del aluminio, industria de pulpa y papel, otras aplicaciones industriales

Descripción general

Descripción del fabricante
64X4240 MM-DERECHA ES CRS 20.250"ID
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
Los clientes también compraron