Motion
24062-7276

GARLOCK KLOZURE
24062-7276

Sello de aceite - Sólido, 6.299 pulg. de diámetro del eje, 7.480 pulg. de diámetro exterior, 0.591 pulg. de ancho general
Artículo MI #08960111
No. Fabricante 24062-7276
Precio3,101.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
24062-7276

Sello de aceite - Sólido, 6.299 pulg. de diámetro del eje, 7.480 pulg. de diámetro exterior, 0.591 pulg. de ancho general
Artículo MI #08960111
No. Fabricante 24062-7276
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
Precio3,101.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    7.480 pulg.
  • Ancho general
    0.591 pulg.
  • Diámetro del eje
    6.299 pulg.

Detalles

  • Tipo de labio
    Labios dobles en tándem
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Material
    GYLON® - PTFE
  • Presión máxima
    150 psi
  • Tolerancia de desalineación
    0.005 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    400 °F
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Sello de Alta Presión, Aplicaciones Rotativas o Alternativas, Cajas de engranajes, Bombas, No Lubricadas, Funcionamiento en Seco, Industria Minera, Industria Pulpa y Papel, Industria Hidroeléctrica, Industria del Acero, otras Aplicaciones Industriales

Descripción general

Descripción del fabricante
61X7276 GYLON 316SS 6.299"ID 7.480"OD
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"